Paquete de compresor de tornillo Vilter VSG1201
Unidad compresora de un solo tornillo Vilter usada. Modelo de paquete: VSG1201VVRGHNECRC. Pedido: SO55293-357. Fecha: 26-10-07. Modelo de compresor: VSG1201, serie 4034, pedido SO55293. Velocidad máxima: 3600 RPM. MAWP: 485 PSIG. Presión de prueba: 600 PSIG. Presión de descarga nominal: 435 PSIG. Microcontrolador Allen Bradley. Falta la placa de identificación del motor, 4160 V, 60 Hz, trifásico. Ejecutado previamente en una aplicación de 'gas dulce'. Horas de funcionamiento: 3.100.
Product Details
- Cantidad en stock: SEPS04
- Manufacturer: Vilter
- Model: VSG1201
- Serial Number: 4034
Package Details
Compressor Details
Micro Panel Details
Motor Starter Details