Tanque de recirculación de agua helada Thermal Care/Mayer: 270 galones
Tanque de recirculación de agua enfriada Thermal Care/Mayer: 270 galones. Número de serie: CW96928. La línea más completa de sistemas prediseñados para aplicaciones de torres de enfriamiento y enfriadores centrales que brindan características de diseño y construcción de la más alta calidad disponibles. (1) Bomba centrífuga Thermal Care/Mayer, modelo: 52. (1) Bomba centrífuga Scot, modelo: RE 252, S/N 3083-K4-B76. (2) Motores Baldor, 10 hp, 3450 rpm, 208-230/460 V, 27-25/12,5 amperios, 60 Hz, trifásicos. Entradas: (1) 4 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) macho roscado de 2 pulg. (descarga de la bomba), (1) hembra roscado de 2 pulg. (descarga de la bomba), (1) válvula de liberación de desbordamiento de 1/4 pulg. Dimensiones totales: 72 pulgadas de largo x 58 pulgadas de ancho x 52 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DRGP068.1
- Manufacturer: Thermal Care / Mayer
- Serial Number: CW96928
Glycol Chiller Details