Cuidado térmico/Sistema de recirculación de agua Mayer: 700 galones
Sistema de recirculación de agua Thermal Care/Mayer: 700 galones. Modelo: FTS-60X. Número de serie: TS26128. Dimensiones interiores: 70 pulgadas de largo x 49 pulgadas de ancho x 48 pulgadas de alto. Cuidado térmico/bomba centrífuga Mayer. Motor Dayton, 10 hp, 3495 rpm, 208-230/460 V, 27,6-24,4/12,2 amperios, 60 Hz, trifásico. Requisitos eléctricos: 460 V, 60 Hz, trifásico. Entradas (2) 4 pulg. de diámetro. Tuberías de PVC. Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. Tubería de PVC, (2) 3/4 pulg. de diámetro. puerto de maquillaje. Dimensiones totales: 95 pulgadas de largo x 94 pulgadas de ancho x 63 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DRGP028.8
- Manufacturer: Thermal Care / Mayer
- Model: FTS-60X
- Serial Number: TS26128
Glycol Chiller Details