Enfriador de líquido centrífugo enfriado por agua Trane CenTraVac - 250 toneladas
Enfriador de líquido centrífugo enfriado por agua Trane CenTraVac, 250 toneladas. Modelo: CVHA-025F-HF-13FE2A1AE2LD1A51100. Número de serie: L79L04514. Refrigerante: R-11. Alimentación: 460 V, 60 Hz, trifásica. Compresor, fuente de alimentación: 460 V, 283 RLA, 580 LRA-Y, 1820 LRA-Δ, 60 Hz, trifásico. Ampacidad mínima del circuito: 361 amperios. Protección máxima contra sobrecorriente: 450 amperios. Disparo máximo por sobrecarga: 305 amperios. Motor de bomba de aceite, 0,25 hp, 1800 rpm, 460 V, 0,6 FLA, 60 Hz, trifásico. Calentador de tanque de aceite, fuente de alimentación: 115 V, 60 Hz, monofásico, 750 vatios. Alimentación de control: 115 V, 60 Hz, monofásica. Purgador Lehigh, Modelo: 16500, S/N: GJ-305, presión de trabajo (alta/baja): 235/110 psig. Motor Gould Century, 1/3 hp, 1725 rpm, 115/230 V, 5,8/2,9 amperios, 60 Hz, monofásico. Entradas: (1) 4 pulg. de diámetro. Puerto embridado (agua), (1) 5 pulg. de diámetro. Puerto embridado (líquido). Salidas: (1) 4 pulg. de diámetro. Puerto embridado (agua), (1) 5 pulg. de diámetro. Puerto embridado (líquido). Dimensiones totales: 14 pies 10 pulgadas de largo x 6 pies 4 pulgadas de ancho x 5 pies 10-1/2 pulgadas de alto. Esta pieza se ofrece y se vende tal como está. Puede que esté completo o no. Asegúrese de mirar las imágenes y solicitar imágenes adicionales. No confíe en descripciones originales.
Product Details
- Cantidad en stock: NGMS095.9
- Manufacturer: Trane
- Model: CVHA-025F-HF-13FE2A1AE2LD1A51100
- Serial Number: L79L04514
Chiller Details
- Air Cooled or Liquid Cooled: Liquid Cooled