Enfriador compacto enfriado por agua industrial Vilter 1998 sin usar - 120 toneladas
Paquete de enfriadora industrial enfriada por agua Vilter 1998 sobrante y sin usar. Modelo: RPS030BS. Refrigerante: R-22. Diseñado para enfriar una solución de salmuera de propileno o etileno. El sistema parece no haber sido utilizado en una aplicación de servicio normal. Capacidad de diseño del sistema: 80 toneladas a temperatura de succión de 0ºF a 10 °F con expansión directa R-22. Capacidad de enfriamiento aproximada: -20 °F. Carga de diseño aproximada: 240 gpm de glicol con un rango de temperatura de 10 ºF a 18 °F. Requisitos aproximados de agua: 240 gpm con una caída de presión de 1 a 2 libras. 1998 Barril enfriador de doble circuito de expansión directa con carcasa y tubo aislado de Vilter. MAWP: 150 psig a 300ºF (lado de la carcasa), 225 psig a 300ºF (lado del tubo). MDMT: -20ºF a 150 psig (lado de la carcasa), -20ºF a 225 psig (lado del tubo). 1998 Condensador de carcasa y tubos Vilter con receptor de almacenamiento integral. MAWP: 300 psig a 300°F (lado del armazón), 125 psig a 200°F (lado del tubo). MDMT: -20ºF a 300 psig (lado de la carcasa), -20 a 125 psig (lado del tubo). (2) Compresores alternativos Vilter de 4 cilindros de 1998, modelo: VMC354ES. Desplazamiento: 161 cfm. (2) Motores eléctricos estadounidenses, 60 hp, 1780 rpm, 230/460 V. (2) Separadores de aceite Vilter de 1997. MAWP: 300 psig a 400ºF. MDMT: 20ºF a 300 psig. Dimensiones totales: 18 pies de largo x 8 pies de ancho x 7 pies de alto (H12) (ACN775).
Product Details
- Cantidad en stock: ORSY01
- Manufacturer: Vilter
- Model: RPS030BS
- Serial Number: 3VB00606-19
Chiller Details
- Air Cooled or Liquid Cooled: Liquid Cooled