Compresor alternativo desnudo Vilter de 6 cilindros
Compresor alternativo Vilter de 6 cilindros usado. Modelo: VMC 446. S/N: 15138 ASR. Número de pedido: C9231-1. Refrigerante: Amoníaco. Desplazamiento a rpm máximas: 232 pies cúbicos. pies/min. Voltaje: 230 V. Diámetro de la polea: 21 pulg. Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. Puerto de succión de refrigerante. Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. Puerto de descarga de refrigerante. Dimensiones totales: 3 pies. 8 pulgadas de largo x 3 pies. 3 pulgadas de ancho x 2 pies. 8 pulgadas de alto (ACN170-70).
Product Details
- Cantidad en stock: BIIR7003.
- Manufacturer: Vilter
- Model: 446
- Serial Number: 15138 ASR
- Package Included? No
Reciprocating Compressor Details
Motor Starter Details
Previous Refrigerant
Motor Details
Dimensions:
Additional Product Details
- Product Purchased From: Soda Manufactorer