Compresor alternativo desnudo Vilter de 6 cilindros
Compresor alternativo Vilter de 6 cilindros usado. Modelo: VMC 446. S/N: 13762ARC. Número de pedido: C734323. Refrigerante: amoniaco. Desplazamiento a rpm máximas: 232 pies cúbicos. pies/min. Requisitos eléctricos: 115 V. Entradas: (1) 4 pulg. de diámetro. Puerto de succión de refrigerante. Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. Puerto de descarga de refrigerante. Dimensiones totales: 44 pulgadas de largo x 39 pulgadas de ancho x 32 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: BIIR7002
- Manufacturer: Vilter
- Model: 446
- Serial Number: 13762ARC
- Package Included? No
Reciprocating Compressor Details
Motor Starter Details
Previous Refrigerant
Motor Details
Dimensions:
Additional Product Details
- Product Purchased From: Soda Manufactorer