Compresor alternativo desnudo Vilter de 8 cilindros
Compresor alternativo Vilter de 8 cilindros usado. N/S: 17163 AH RC. Número de pedido: D 26918-2. Tamaño: 448. Refrigerante: R-717 (amoniaco). Presión de diseño (alta/baja): 320/162 psi. Fuente de alimentación: 115 V. Entradas: (1) 4 pulg. de diámetro. Puerto de succión de refrigerante. Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. Puerto de descarga de refrigerante. Dimensiones totales: 3 pies 9 pulgadas de largo x 3 pies 4 pulgadas de ancho x 2 pies 7 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: BIIR04
- Manufacturer: Vilter
- Model: 448
- Serial Number: 17163 AH RC
- Package Included? No
Reciprocating Compressor Details
Motor Starter Details
Previous Refrigerant
Motor Details
Dimensions:
Additional Product Details
- Product Purchased From: Soda Manufactorer