Compresor alternativo Vilter VMC 440, tamaño 446
Compresor alternativo Vilter VMC 440 usado. Número de serie: R15050. Tamaño: A10K446B. Cilindros: 6. Refrigerante: Freón o amoniaco. Presión de prueba hidrostática del marco del compresor lado alto/bajo: 525/375 psig. El compresor está disponible con una caja de control Frick Dyna Metric, 2-1/2 pulgadas de diámetro. Enfriador de aceite Vilter de 17 pulgadas de largo y 4 pulgadas de diámetro. x 8-1/2 pulg. L Barril enfriador Vilter. Motor industrial Baldor: 75 hp, 1760 rpm, 200 V, 200 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas/salidas: (3) 3/4 pulg. de diámetro. tubos, (1) 3 pulg. de diámetro. tubo, (1) 4 pulg. de diámetro. tubo. Dimensiones totales: 82 pulgadas de largo x 51 pulgadas de ancho x 46 pulgadas de alto. VENDIDO
Product Details
- Cantidad en stock: BRDI803.20
- Manufacturer: Vilter
- Model: 440
- Serial Number: 33256
- Package Included? Yes
Reciprocating Compressor Details
Motor Starter Details