Compresor alternativo Vilter VMC 440, tamaño 448
Compresor alternativo Vilter VMC 440 usado. Número de serie: 33872. Tamaño: A12B448. Número de pedido: K-17347. Cilindros: 8. Refrigerante: Amoniaco. Presión de prueba hidrostática del marco del compresor lado alto/bajo: 525/375 psig. El compresor tiene un diámetro de 2-1/2 pulg. x 17 pulg. L Enfriador de aceite Vilter y 4 pulg. x 8-1/2 pulgadas de largo. Entradas/salidas: (3) 3/4 pulg. de diámetro. MPT, (2) 3 pulgadas de diámetro. tubería. Motor industrial Baldor: 50 hp, 1765 rpm, 230/460 V, 124/62 amperios, 60 Hz, trifásico, relación de polea 17:11. Dimensiones totales: 76 pulgadas de largo x 53 pulgadas de ancho x 47 pulgadas de alto. Se ha utilizado aproximadamente 1000 horas.
Product Details
- Cantidad en stock: BRDI801.20
- Manufacturer: Vilter
- Model: 440
- Serial Number: 33872
- Package Included? Yes
Reciprocating Compressor Details
Motor Starter Details