Bobina del evaporador de amoníaco Rigidbilt Inc. UC4-420XA (baja temperatura)
Evaporador de amoníaco de expansión directa Rigidbilt Inc. - 5 toneladas. Modelo: UC4-420XA. S/N: 29862. Volumen interno: 7,69 gal. Diámetro del ventilador: 20 pulg. Espaciado nominal de las aletas: 4 fpi. (4) Motores de ventilador General Electric, 1/3 hp, 1725 rpm, 230 V, 2,5 amperios, 60 Hz, monofásicos. Entradas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. tubo de entrada de refrigerante. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto de succión, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. (drenar). Dimensiones totales: 10 pies 11 pulgadas de largo x 40 pulgadas de ancho x 34-1/2 pulgadas de alto (ACN65).
Product Details
- Cantidad en stock: DFPC398C.
- Manufacturer: Rigidbilt Inc.
- Model: UC4-420XA
- Serial Number: 29862
Evaporator Coil Details
- Frosted or Wet Coil: Frosted
- Est. Tons (TR) @15TD Wet: 5
- Est. Tons (TR) @15TD Frosted: 5
- Fins Per Inch: 4
- Left or Right Handed: Right
- Spec Sheet Available: No
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 4
- Motor Manufacturer: GE
- Motor Horsepower(HP): 0.33
- Motor RPM: 1725
- Motor Voltage: 230
- Motor Amps: 2.5
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 1
Dimensions:
- Length (Inches): 130
- Width (Inches): 40
- Height (Inches): 34.5
- ACN: 65
Additional Product Details
- Spec Sheet Available: No