Bobina del evaporador de amoníaco Rigidbilt Inc. UC4-420XA (baja temperatura)

Bobina del evaporador de amoníaco Rigidbilt Inc. UC4-420XA (baja temperatura)

Evaporador de amoníaco de expansión directa Rigidbilt Inc. - 5 toneladas. Modelo: UC4-420XA. S/N: 29862. Volumen interno: 7,69 gal. Diámetro del ventilador: 20 pulg. Espaciado nominal de aletas: 4 fpi. (4) Motores de ventilador General Electric, 1/3 hp, 1725 rpm, 230 V, 2,5 amperios, 60 Hz, monofásicos. Entradas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. tubo de entrada de refrigerante. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto de succión, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. (drenar). Dimensiones totales: 10 pies 11 pulgadas de largo x 40 pulgadas de ancho x 34-1/2 pulgadas de alto (ACN65).

Product Details

  • Cantidad en stock: DFPC398D.
  • Manufacturer: Rigidbilt Inc.
  • Model: UC4-420XA
  • Serial Number: 29862

Evaporator Coil Details

  • Frosted or Wet Coil: Frosted
  • Est. Tons (TR) @15TD Wet: 5
  • Est. Tons (TR) @15TD Frosted: 5
  • Fins Per Inch: 4
  • Left or Right Handed: Right
  • Spec Sheet Available: No

Previous Refrigerant

  • Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
  • Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
  • Halocarbon (Freon) Compatible: Yes

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • # Motors: 4
  • Motor Manufacturer: GE
  • Motor Horsepower(HP): 0.33
  • Motor RPM: 1725
  • Motor Voltage: 230
  • Motor Amps: 2.5
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 1

Dimensions:

  • Length (Inches): 131
  • Width (Inches): 40
  • Height (Inches): 34.5
  • ACN: 65

Additional Product Details

  • Spec Sheet Available: No

Bobina del evaporador de amoníaco Rigidbilt Inc. UC4-420XA (baja temperatura)