Limpiador-enjuagador Orbit de McBrady Engineering

Limpiador-enjuagador Orbit de McBrady Engineering

Limpiador-enjuagador Orbit de McBrady Engineering. Modelo: 401. S/N: W48-4475. Tamaño de botella/frasco: 2-1/2 pulg. de diámetro. x 4-1/4 pulgadas de alto. Diámetro de la boca de la botella/tarro: 1-7/8 pulgadas. Número de botellas: 24. Apertura/espacio libre máximo: 3 pulgadas de ancho x 4-1/2 pulgadas de alto (ajustable) . Motor eléctrico Reliance, 1 hp, 1730 rpm, 208-230/460 V, 4,0-4,4/2,2 amperios, 60 Hz, trifásico. Dodge 200 Tigear. Motor reductor de engranajes Boston. Transmisión en ángulo recto Boston Gear. Altura de entrada/salida del transportador: 37 pulg. Entradas: (1) 1/4 pulg. de diámetro. (suministro de aire), (1) 3 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (24) 1/8 pulg. de diámetro. (tubos de limpieza/ascendente), (1) 3 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 87 pulgadas de largo x 40-1/2 pulgadas de ancho x 91 pulgadas de alto (ACN500-750).

Product Details

  • Cantidad en stock: SMPP091.12a
  • Manufacturer: McBrady Engineering
  • Model: 401
  • Serial Number: W48-4475

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Limpiador-enjuagador Orbit de McBrady Engineering