Lavadora de botellas pasante

Lavadora de botellas pasante

Lavadora de botellas pasante. Modelo: n/a, S/N: 45225. Acero inoxidable 316. Apertura/espacio libre máximo: 7 pulgadas de ancho x 15 pulgadas de alto. (21) Pulverizadores. Entradas/salidas: (1) 1/2 pulg. de diámetro. conector de lengüeta de entrada, (1) 1 pulg. de diámetro. conector de lengüeta de salida, (1) 2 pulg. de diámetro. salida central. Dimensiones totales: 48 pulgadas de largo x 21 pulgadas de ancho x 55 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: NGSB384.12a
  • Manufacturer: Not Specified
  • Serial Number: 45225

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Lavadora de botellas pasante