Tubo de flujo magnético Rosemount serie 8705 (4 pulgadas)
Tubo de flujo magnético Rosemount de acero inoxidable - N.º de modelo: 87050TSA040S1L1W3N0, N.º de serie: 0870077663. Prensa de proceso máxima a 100 F: 275 PSI. Temperatura máxima de proceso: 350 F. N.º de seguimiento: 551303. Brida de 8 pernos ANSI de acero inoxidable.
Product Details
- Cantidad en stock: GENF71
- Manufacturer: Rosemount
- Model: 8705TSA040S1L1W3N0
- Serial Number: 0870077663
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 10
- Width (Inches): 7
- Height (Inches): 13
- Weight (LBS): 65
- # of Pieces for Shipping: 1
Additional Product Details
- Spec Sheet Available: No