Tubo de flujo magnético Rosemount inoxidable TSA040S1L1 (4 pulgadas)
Tubo de flujo magnético Rosemount - Modelo: TSA040S1L1, Número de serie: 0034732. Número de calibración: 0952525010000000. Presión máxima de proceso a 100 °F: 275 psi. Temperatura máxima de proceso: 350 F. Bridas ANSI de acero inoxidable 316.
Product Details
- Cantidad en stock: GENF72
- Manufacturer: Rosemount
- Model: TSA040S1L1
- Serial Number: 0034732
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 17
- Width (Inches): 9
- Height (Inches): 9
- Weight (LBS): 75
- # of Pieces for Shipping: 1
Additional Product Details
- Spec Sheet Available: No