Tubo de flujo magnético Rosemount

Tubo de flujo magnético Rosemount

Tubo de flujo magnético Rosemount. Modelo: 8701TSA020S1F0029. S/N: 0044305. Material de revestimiento: PTFE. Electrodo de acero inoxidable 316L. Caudal: 10,459 gpm. 8712C No. de calibración: 1012605710110001. 8712 No. de calibración: 1010025710000000. Presión máxima de proceso a 100 °F: 275 psi. Temperatura máxima de proceso: 350 °F. Bridas de acero al carbono ANSI clase 150. Fuente de alimentación: 16 Vcc, 1 amperio. El tubo de flujo Rosemount produce una señal de flujo para fluidos agresivos y corrosivos, lodos y otras sustancias difíciles de medir. Entradas: (2) 2 pulg. de diámetro. Bridas traslapadas de 125 lb. Dimensiones totales: 14-1/2 pulgadas de largo x 10 pulgadas de ancho x 6-1/2 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: OI230.
  • Manufacturer: Rosemount
  • Model: 8701TSA020S1F0029
  • Serial Number: 44305

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? No

Dimensions:

  • Length (Inches): 14.5
  • Width (Inches): 10
  • Height (Inches): 6.5

Additional Product Details

Tubo de flujo magnético Rosemount