Enfriador enfriado por glicol y amoníaco RVS - 38 toneladas

Enfriador enfriado por glicol y amoníaco RVS - 38 toneladas

1990 Enfriadora enfriada por glicol y amoníaco RVS. Capacidad aproximada: 38 toneladas. Número de pasadas: 7. Número de tubos: 184. Dimensiones del tubo: 1-1/4 pulg. de diámetro exterior. x 24 pies L. Superficie de transferencia de calor: aprox. 1,227.74 pies cuadrados. Volumen del tubo: 200 gal. Lado de la carcasa nominal 150 psi a 200 °F, lado del tubo 100 psi a 200 °F. Capacidad: carcasa: amoníaco: Flujo: 833 lbs. / h. Temperatura: 26°F adentro y 26°F afuera. Tubo: 30% propilenglicol: Flujo: 51600 lbs. / h. Temperatura: 38 °F adentro y 28°F afuera. La línea de alimentación de amoníaco líquido al enfriador tiene un diámetro de 3/4 pulg. Dimensiones aproximadas: 26 pies x 1 pie 6 pulgadas de ancho 1 pie 6 pulgadas de alto. Acumulador de refrigerante integral: Capacidad aproximada de 80 galones. 10-3/4 pulg. de diámetro exterior. x 20 pies L. MAWP: 150 psi a 200 °F. MDMT: -20 °F a 150 psi. Dimensiones aproximadas: 20 pies 6 pulgadas de largo x 1 pie 3 pulgadas de ancho x 1 pie 3 pulgadas de alto. Recipiente de aceite horizontal: 6-5/8 pulgadas x 20 pulgadas. Clasificado 150 psi a 200 °F. Esto se instaló originalmente con Tropicana como parte de su línea de procesamiento de jugo de naranja. Dimensiones totales: 26 pies 7 pulgadas de largo x 4 pies 11 pulgadas de ancho x 9 pies 4 pulgadas de alto (ACN400).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DPPE3603B.
  • Fabricante: RVS
  • Número de serie: 90603 - 90605

Detalles de carcasa y tubo

  • Área de superficie de transferencia de calor (pies cuadrados): 1227.74
  • Número de pases: 7
  • Número de tubos: 184
  • Diámetro del tubo (pulgadas): 1.25
  • Longitud del tubo (pulgadas): 288
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 3222, 3223
  • MAWP (PSI a temperatura): Shell Side: 150 psi @ 200 °F. Tube Side: 100 psi @ 200 °F.
  • MDMT (temperatura a PSI): -20 °F @ 150 psi

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 319
  • Ancho (pulgadas): 59
  • Altura (pulgadas): 112
  • Peso libras): 833
  • ACN: 400

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 1990
  • Utilizado anteriormente con: This was originally installed with Tropicana as part of their orange juice processing line.
Enfriador enfriado por glicol y amoníaco RVS - 38 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente