Válvulas y sistemas de refrigeración Intercambiador de calor de carcasa y tubos: 282 pies cuadrados

Válvulas y sistemas de refrigeración Intercambiador de calor de carcasa y tubos: 282 pies cuadrados

Válvulas y Sistemas de Refrigeración Intercambiador de Calor de Carcasa y Tubos. Material del tubo: acero inoxidable 304. Número de pasadas: 1. Número de tubos: 90. Dimensiones del tubo: 1 pulg. de diámetro. x 12 pies L. Superficie de transferencia de calor: aprox. 282 pies cuadrados. Volumen del tubo: 44 gal. (3) Válvulas de compuerta MSA, cuerpo: WCB, vástago: CR13, disco: CR13, ANSI 300, temperatura máxima: 800 °F. Válvula neumática de control de vapor Dresses, modelo: 30-30242, S/N: B127568-1-2, tamaño: 10 pulg., ANSI 300, CV mínimo: 250, CV máximo: 620, cuerpo: acero al carbono, tapón: 316 SS , asiento: 316 SS, eje: 17-4PHSS, suministro: 35 psi. Entradas: (1) 10 pulg. de diámetro. puerto (vapor), (1) 10 pulg. de diámetro. Puerto bridado ANSI de 150 lb (producto). Salidas: (1) 10 pulg. de diámetro. Puerto con brida ANSI de 300 lb (vapor), (1) 10 pulg. de diámetro. Puerto bridado ANSI de 150 lb (producto). Dimensiones totales: 14 pies 4 pulgadas de largo x 3 pies 10 pulgadas de ancho x 10 pies 3 pulgadas de alto (BK).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DTTC2034.
  • Fabricante: RVS

Detalles de carcasa y tubo

  • Área de superficie de transferencia de calor (pies cuadrados): 282
  • Número de pases: 1
  • Material del tubo: 304 Stainless Steel
  • Número de tubos: 90
  • Diámetro del tubo (pulgadas): 12
  • Longitud del tubo (pulgadas): 144
  • Descripción de entradas y salidas: Inlets: (1) 10 in. dia. port (steam), (1) 10 in. dia. 150lb ANSI flanged port (product). Outlets: (1) 10 in. dia. 300lb ANSI flanged port (steam), (1) 10 in. dia. 150lb ANSI flanged port (product)

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 172
  • Ancho (pulgadas): 46
  • Altura (pulgadas): 123

Detalles adicionales del producto

Válvulas y sistemas de refrigeración Intercambiador de calor de carcasa y tubos: 282 pies cuadrados
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente