Receptor de alta presión RVS - 2500 galones

Receptor de alta presión RVS - 2500 galones

Receptor de alta presión RVS 2003. Modelo: HHPR-72-13. Capacidad aproximada: 2500 galones. Dimensiones de pared recta: 6 pies de diámetro. x 10 pies L. Espesor de la carcasa: 1/2 pulg. MAWP: 250 psi a 300 °F. MDMT: -20°F a 250 psi. (7) Mirillas de 1 ½ pulg. Entradas/Salidas: (2) 4 pulg. de diámetro. puerto, (1) 2 ½ pulg. de diámetro. puerto, (1) 1 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 13 pies 4 pulgadas de largo x 5 pies 11 ½ pulgadas de ancho x 8 pies 4 pulgadas de alto (BC) (ACN186).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: HMFM02
  • Fabricante: RVS
  • Modelo: HHPR-72-13
  • Número de serie: S038747

Detalles del tanque

Detalles del micropanel

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Receptor de alta presión RVS - 2500 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente