Válvulas y sistemas de refrigeración Tanque receptor de amoníaco: 35 galones

Válvulas y sistemas de refrigeración Tanque receptor de amoníaco: 35 galones

Válvulas y sistemas de refrigeración Tanque receptor de amoníaco: 35 galones. S/N: 88108. Nat'l Bd: 1272. MAWP: 250 psi a 300 °F. Temperatura mínima de trabajo: -20 °F. Entradas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto, (1) 2 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. puerto de alivio de presión, (1) 1 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 4 pies 5 pulgadas de largo x 3 pies 4 pulgadas de ancho x 3 pies 4 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: HDCF003.
  • Fabricante: RVS
  • Número de serie: 88108

Detalles del tanque

Detalles del micropanel

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Válvulas y sistemas de refrigeración Tanque receptor de amoníaco: 35 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente