Receptor horizontal de baja presión de amoníaco Evapco / RVS

Receptor horizontal de baja presión de amoníaco Evapco / RVS

2000 Receptor horizontal de baja presión de amoníaco Evapco / RVS. Uno 1 de 2 está actualmente disponible. Certificado por Refrigeration Valves and Systems Corporation, Bryan, TX. Bd. Nacional. No.: 12820. MAWP 250 PSI a 300 F, MDMT -20 F a 250 PSI. Número de serie: 991110-S. Año: 2000. Dimensiones totales: 11 pies x 8 pies x 6 pies.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DMNY001B
  • Fabricante: RVS
  • Número de serie: 991110-S

Detalles del tanque

  • Tipo de tanque de refrigeración: Receiver
  • Orientación del tanque: Horizontal
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 12820
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 250 PSI at 300F

Detalles del micropanel

  • ¿Incluye micropanel de control? No

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 132
  • Ancho (pulgadas): 96
  • Altura (pulgadas): 72

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 2000
Receptor horizontal de baja presión de amoníaco Evapco / RVS
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente