Recipiente para aceite de amoníaco RVS - 18 galones

Recipiente para aceite de amoníaco RVS - 18 galones

1994 Receptor vertical de sistemas y válvulas de refrigeración: 18 galones. S/N: 94406. Nat'l Bd: 6753. Dimensiones interiores de pared recta: 12-3/4 pulg. de diámetro. x 2 pies 8 pulgadas de alto. MAWP: 250 psi a 300 °F. MDMT: -45ºF a 100 psi. Entradas: (1) 1/2 pulg. de diámetro. puerto, (1) 3/4 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto (alivio), (1) 1 pulg. de diámetro. puerto de drenaje, (1) 1/2 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 4 pies de largo x 3 pies 4 pulgadas de ancho x 5 pies 1-1/2 pulgadas de alto (HB2).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: RPCN075F
  • Fabricante: RVS
  • Número de serie: 94406

Detalles del tanque

  • Tipo de tanque de refrigeración: Receiver
  • Orientación del tanque: Vertical
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 12.75
  • Longitud del tanque (pulgadas): 32
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 18
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 6753
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 250 psi @ 300°F
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: (1) 1/2 in. dia. port, (1) 3/4 in. dia. port. Outlets: (1) 1-1/2 in. dia. port (relief), (1) 1 in. dia. drain port, (1) 1/2 in. dia. port, (1) 1-1/2 in. dia. port

Detalles del micropanel

  • ¿Incluye micropanel de control? No

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 48
  • Ancho (pulgadas): 40
  • Altura (pulgadas): 61.5
  • Peso libras): 175

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 1994
Recipiente para aceite de amoníaco RVS - 18 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente