Refrigeration Valves & Systems Corporation Tambor de sobretensión - 210 galones
1998 Refrigeration Valves & Systems Corporation Tambor de compensación: 210 galones. S/N: 93819. Nat'l Bd: 11562. Dimensiones interiores de pared recta: 2 pies de diámetro. x 9 pies 2 pulgadas L. MAWP: 250 psi a 300°F. MDMT: -20°F a 250 psi. Entradas: (1) 4 pulg. de diámetro. puerto de succión del compresor, (1) 1 pulg. de diámetro. Puerto de alimentación de líquido, (1) 4 pulg. de diámetro. Puerto de succión húmeda. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto de alivio, (1) 8 pulg. de diámetro. Puerto de descarga de líquido bridado. Dimensiones totales: 10 pies de largo x 4 pies 2-1/2 pulgadas de ancho x 4 pies 11 pulgadas de alto (HB2).
Detalles de producto
- Cantidad en stock: GBGS001B.
- Fabricante: RVS
- Número de serie: 93819
Detalles del tanque
Detalles del micropanel
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!