Válvulas y sistemas de refrigeración Tambor de compensación de amoníaco: 210 galones

Válvulas y sistemas de refrigeración Tambor de compensación de amoníaco: 210 galones

Válvulas y sistemas de refrigeración Tambor de compensación de amoníaco: 210 galones. Dimensiones interiores de pared recta: 2 pies de diámetro. x 9 pies 2 pulgadas L. Entradas: (1) 4 pulgadas de diámetro. Puerto de succión del compresor con bridas, (1) 4-1/2 pulg. de diámetro. Puerto de succión húmeda con brida, (1) 3/4 pulg. de diámetro. Puerto de alimentación de líquido, (1) 1/2 pulg. de diámetro. Puerto de alimentación de líquido, (1) 1 pulg. de diámetro. Puerto de alimentación de líquido. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto de alivio, (1) 8 pulg. de diámetro. Puerto de descarga de líquido bridado. Dimensiones totales: 10 pies de largo x 4 pies de ancho x 5 pies de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: DSVT001.
  • Fabricante: RVS

Detalles del tanque

Detalles del micropanel

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Válvulas y sistemas de refrigeración Tambor de compensación de amoníaco: 210 galones

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente