Receptor horizontal de amoníaco RVS - 1500 galones

Receptor horizontal de amoníaco RVS - 1500 galones

Receptor horizontal de amoníaco RVS 2004, 1500 galones. Nat'l Bd No. 17176. S/N: 39886. Dimensiones interiores de pared recta: 3 pies 6 pulgadas de diámetro. x 21 pies 5 pulgadas L. MAWP: 250 psi a 300ºF. MDMT: -20ºF a 250 psi. Incluye (6) columnas de nivel de mirilla y está montado sobre un patín de viga I. Entradas: (5) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios FNPT, (2) 2 pulg. de diámetro. Accesorios FNPT, (1) 1 pulg. de diámetro. Conexión FNPT. Salidas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios FNPT. Dimensiones totales: 26 pies 2 pulgadas de largo x 4 pies 8 pulgadas de ancho x 7 pies 9 pulgadas de alto (ACN130)

Product Details

  • Cantidad en stock: MDBC268
  • Manufacturer: RVS
  • Serial Number: 39886

Tank Details

Micro Panel Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Receptor horizontal de amoníaco RVS - 1500 galones