Receptor de alta presión RVS - 2500 galones
Receptor de alta presión RVS 2003. Modelo: HHPR-72-13. Capacidad aproximada: 2500 galones. Dimensiones de pared recta: 6 pies de diámetro. x 10 pies L. Espesor de la carcasa: 1/2 pulg. MAWP: 250 psi a 300 °F. MDMT: -20°F a 250 psi. (7) Mirillas de 1 ½ pulg. Entradas/Salidas: (2) 4 pulg. de diámetro. puerto, (1) 2 ½ pulg. de diámetro. puerto, (1) 1 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 13 pies 4 pulgadas de largo x 5 pies 11 ½ pulgadas de ancho x 8 pies 4 pulgadas de alto (BC) (ACN186).
Product Details
- Cantidad en stock: HMFM02
- Manufacturer: RVS
- Model: HHPR-72-13
- Serial Number: S038747
Tank Details
Micro Panel Details