Detector de metales Safeline
Detector de metales Safeline, modelo 10x5 P/IL/STD, serie 10563, número de referencia 8782, número M/C 300K (033), fase de referencia 2731, número PWR/DR 173, OOBV 16 mV, fecha 30-11-94, número de módulo 41286, hardware 81, firmware 1.251, cinturón de cuero plano de 7 3/4 pulgadas de ancho x 5 1/2 pies de largo, apertura de 10 pulgadas de ancho x 5 pulgadas de alto x 11 pulgadas de largo. Esta unidad fue probada por un técnico en detección de metales. Tiene una sensibilidad de 159, el sistema detecta y rechaza correctamente. Electrónica en muy buen estado. Detecta 2 s/s, 1,5 Fe, 1,5 nFe
Product Details
- Cantidad en stock: 35.SAF149.10a
- Manufacturer: Safeline Inc.
- Serial Number: 10563