Detector de metales de acero inoxidable Safeline
1998 Detector de metales de acero inoxidable Safeline. Modelo STD16X14/55/300/1L/1/12/RC/RFI. Referencia nº 12927-07. Espacio libre máximo del producto/apertura de apertura sobre la correa: 15-5/8 pulgadas de ancho x 12-1/2 pulgadas de alto. La unidad detecta 2,5 mm sin Fe, 2,5 mm SS no magnético y 2,5 mm Fe. El detector está montado en el marco. Incluye un cinturón de 14 pulgadas de ancho. Especificaciones del detector: 115/480 V, dispositivo de rechazo controlado neumáticamente. Altura en la entrada del producto: 46-1/2 pulg. Altura en el transportador: 20 pulg. Motor industrial Baldor: 0,5 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 2,1-2/1 amperios, 60 Hz, trifásico, Marco 56C. Motor de accionamiento Boston Gear serie 700: 0,46 hp (entrada), 500 torque lb-in. (salida), relación de transmisión 40. Dimensiones totales: 168 pulgadas de largo x 40 pulgadas de ancho x 76 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: HDNW112.42a
- Manufacturer: Safeline Inc.
- Model: STD16X14/55/300/1L/1/12/RC/RFI
- Serial Number: 32051