Bomba centrífuga Alfa Laval serie LKH - 3 HP
Bomba Centrífuga Alfa Laval LKH-10. Código de descripción: LKH10M125S2ES18AAN. Modelo: 9634085139. Serie: 806533. Fabricado en Dinamarca. Motor eléctrico Sterling de servicio severo: 3 HP, 3490 RPM, 575 V, 60 Hz, trifásico, marco 182TC, TEFC (se puede rebobinar a 460 V). Puertos: entrada de 2,5 pulgadas, salida de 2 pulgadas (tri-clamp). Dimensiones: 22 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho x 13 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: TCJP248
- Manufacturer: Alfa Laval
- Model: LKH10
- Serial Number: 806533
Pump Details
- Pump Type: Centrífugo