Bomba centrífuga Alfa Laval serie LKH - 5 HP
Bomba Centrífuga Alfa Laval LKH-10. Código de descripción: LKH10M130S2ES18AAN. Modelo: 9634085142. Serie: 806532. Fabricado en Dinamarca. Motor eléctrico Sterling de servicio severo: 5 HP, 3500 RPM, 575 V, 60 Hz, trifásico, marco 184TC, TEFC (se puede rebobinar a 460 V). Puertos: entrada de 2,5 pulgadas, salida de 2 pulgadas (tri-clamp). Dimensiones: 22 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho x 13 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: TCJP247
- Manufacturer: Alfa Laval
- Model: LKH10
- Serial Number: 806532
Pump Details
- Pump Type: Centrífugo