Bomba centrífuga Alfa Laval serie LKH - 5 HP
Bomba Centrífuga Alfa Laval LKH-10. Código de descripción: LKH10M130S2FS18AAN. Modelo: 9613276926. Serie: 803283. Fabricado en Dinamarca. Motor eléctrico WEG para servicio severo: 5 HP, 3480 RPM, 575V, 60 Hz, Trifásico, Bastidor W182/4TC, TEFC (rebobinable a 460V). Puertos: entrada de 2,5 pulgadas, salida de 2 pulgadas (tri-clamp). Dimensiones: 22 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho x 13 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: TCJP212
- Manufacturer: Alfa Laval
- Model: LKH10
- Serial Number: 803283
Pump Details
- Pump Type: Centrífugo