Bomba centrífuga Ampco 3 X 2 1/2 ZCH2 (15 HP, 400 GPM máx.)
Bomba centrífuga Ampco. Modelo: 3 X 2 1/2 ZCH2. Número de serie: V-55937-1-1. Diámetro del impulsor: 6-5/8 pulg. Velocidad máxima: 3500 rpm. Motor Baldor, 15 Hp, 3525 rpms, 230/ 460 v, 38/ 19 amperios, trifásico, 60 Hz. Las bombas de la serie Z de alta eficiencia ofrecen un diseño industrial resistente y resistente. Entrada: línea S de 3 pulgadas. Salida: línea S de 2-1/2 pulgadas. Dimensiones totales: 2 pies 6 pulgadas de largo x 1 pie 2 pulgadas de ancho x 1 pie 6 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: NOIP1304
- Manufacturer: ampco
- Model: 3 X 2 1/2 ZCH2
- Serial Number: V-55937-1-1
Pump Details
- Pump Type: Centrífugo
- Max Gallons Per Minute GPM: 400
- Max Speed RPM: 3500
- Impeller Diameter (inches): 6.625
- # Inlets: 1
- # Outlets: 1
- Inlet/Outlet 1: Entrada
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 3
- Inlet/Outlet 1 Type: Línea S
- Inlet/Outlet 2: Salida
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 2.5
- Inlet/Outlet 2 Type: Línea S
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Sí
- Motor Manufacturer: baldor
- Motor Horsepower(HP): 15
- Motor RPM: 3525
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 38/19
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 30
- Width (Inches): 14
- Height (Inches): 18
- Weight (LBS): 361