Bomba centrífuga Ampco AC+ 328MDG21T-S
Bomba centrífuga de acero inoxidable Ampco. Modelo: AC+328MDG21T-S. Serie: CC-61023-1-1. IMP: 8. Hecho en EE.UU. A3. Diámetro del impulsor: 7,75 pulg. Motor trifásico Baldor, falta la placa de identificación. Puertos: 3 pulg./ 2 pulg.
Product Details
- Cantidad en stock: JBTC05
- Manufacturer: ampco
- Model: CA+328MDG21T-S
- Serial Number: CC-61023-1-1
Pump Details
- Pump Type: Centrífugo
- Max Speed RPM: 1750
- Impeller Diameter (inches): 7.75
- # Inlets/Outlets: 2
- Inlet/Outlet 1: Entrada/Salida
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 3
- Inlet/Outlet 1 Type: Tri-abrazadera
- Inlet/Outlet 2: Entrada/Salida
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 2
- Inlet/Outlet 2 Type: Tri-abrazadera
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Sí
- Motor Manufacturer: baldor
- Motor Phases: 3
Dimensions:
Additional Product Details
- Known Issues or Problems: Falta placa de identificación del motor