Bomba centrífuga Ampco (15 HP, 215 GPM máx.)
Bomba centrífuga Ampco. Capacidad: 215 gpm a 175 tdh. Diámetro del impulsor: Motor de bomba Century de 6-1/2 pulg., 15 hp, 3500 rpm, 230/460 V, 36/18 amperios, 60 Hz, trifásico. Entrada: (1) 3 pulgadas Salida: (1) 2 1/2 pulgadas Dimensiones totales: 29-1/2 pulgadas de largo x 14 pulgadas de ancho x 13-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: RCCB066C.
- Manufacturer: ampco
Pump Details
- Pump Type: Centrífugo
- Max Gallons Per Minute GPM: 215
- Impeller Diameter (inches): 6.5
- # Inlets: 1
- # Outlets: 1
- Inlet/Outlet 1: Entrada
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 3
- Inlet/Outlet 2: Salida
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 2.5
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Sí
- Motor Manufacturer: Siglo
- Motor Horsepower(HP): 15
- Motor RPM: 3500
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 36/18
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 29.5
- Width (Inches): 14
- Height (Inches): 13.5