Bomba centrífuga Ampco DCH2 (15 HP, 275 GPM máx.)
Bomba centrífuga Ampco serie D. Modelo: DCH2. S/N: CC-2012-1-1. Capacidad: 275 gpm a 180 tdh. Diámetro del impulsor: Motor eléctrico Baldor de 6-1/2 pulg., 15 hp, 3500 rpm, 230/460 V, 37,4/18,7 amperios, 60 Hz, trifásico. Estas bombas de servicio pesado están diseñadas principalmente para aplicaciones CIP/COP. Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Salida: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Dimensiones totales: 29-1/2 pulgadas de largo x 16-1/2 pulgadas de ancho x 12 pulgadas de alto (ACN40a).
Product Details
- Cantidad en stock: RCCB066B.
- Manufacturer: ampco
- Model: DCH2
- Serial Number: CC-2012-1-1
Pump Details
- Pump Type: Centrífugo
- Max Gallons Per Minute GPM: 275
- Max Speed RPM: 3500
- Impeller Diameter (inches): 6.5
- # Inlets: 1
- # Outlets: 1
- Inlet/Outlet 1: Entrada
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 3
- Inlet/Outlet 1 Type: Línea S
- Inlet/Outlet 2: Salida
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 2.5
- Inlet/Outlet 2 Type: Línea S
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Sí
- Motor Manufacturer: baldor
- Motor Horsepower(HP): 15
- Motor RPM: 3500
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 37,4/18,7
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 29.5
- Width (Inches): 16.5
- Height (Inches): 12
- ACN: 40a