Bomba centrífuga APV 6 (3 HP, 90 GPM máx.)
Bomba Centrífuga APV/Crepaco. Modelo: 6. S/N: 6-20286. El caudal de la bomba nueva es de 90 gpm con los caballos de fuerza y la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Diámetro del impulsor: motor Louis Allis de 4 pulgadas, 3 hp, 3495 rpm, 230/460 V, 7,6/3,8 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) conector ACME de 2 pulg. Salidas: (1) conector ACME de 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: 1 pie 5-1/2 pulgadas de largo x 11-1/2 pulgadas de ancho x 9-3/4 pulgadas de alto (ACN26)
Product Details
- Cantidad en stock: MDBC054.a
- Manufacturer: APV
- Model: 6
- Serial Number: 6-20286
Pump Details
- Pump Type: Centrífugo
- Max Gallons Per Minute GPM: 90
- Max Speed RPM: 3600
- Impeller Diameter (inches): 4
- # Inlets: 1
- # Outlets: 1
- Inlet/Outlet 1: Entrada
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 2
- Inlet/Outlet 1 Type: CUMBRE
- Inlet/Outlet 2: Salida
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 1.5
- Inlet/Outlet 2 Type: CUMBRE
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Sí
- Motor Manufacturer: Luis Allis
- Motor Horsepower(HP): 3
- Motor RPM: 3495
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 7,6/3,8
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 17.5
- Width (Inches): 11.5
- Height (Inches): 9.75
- ACN: 26