Bomba centrífuga APV 6 (31,5 HP, 90 GPM máx.)
Bomba Centrífuga APV/Crepaco. Modelo: 6. S/N: 6-20669. El caudal de la bomba nueva es de 90 gpm con los caballos de fuerza y la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Diámetro del impulsor: motor Louis Allis de 5 pulgadas, 3/1,5 hp, 3480/1710 rpm, 460 V, 3,7/3,25 amperios, 60 Hz, trifásico. Entrada: (1) conector ACME de 2 pulg. Salida: (1) conector ACME de 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: 1 pie 9-1/2 pulg. de largo x 1 pie 1 pulg. de ancho x 11 pulg. de alto (ACN26)
Product Details
- Cantidad en stock: MDBC085.2
- Manufacturer: APV
- Model: 6
- Serial Number: 6-20669
Pump Details
- Pump Type: Centrífugo
- Max Gallons Per Minute GPM: 90
- Max Speed RPM: 3600
- Impeller Diameter (inches): 5
- # Inlets: 1
- # Outlets: 1
- Inlet/Outlet 1: Entrada
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 2
- Inlet/Outlet 1 Type: CUMBRE
- Inlet/Outlet 2: Salida
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 1.5
- Inlet/Outlet 2 Type: CUMBRE
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Sí
- Motor Manufacturer: Luis Allis
- Motor Horsepower(HP): 3/1.5
- Motor RPM: 3480/1710
- Motor Voltage: 460
- Motor Amps: 3,7/3,25
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 21.5
- Width (Inches): 13
- Height (Inches): 11
- ACN: 26