Bomba centrífuga APV 6V (7,5 HP, 160 GPM máx.)
Bomba Centrífuga Sanitaria APV Crepaco. Modelo: 6 V. Número de serie: D-9756-6V-86. Motor eléctrico Reliance, 7,5 hp, 3505 rpm, 230/460 V, 21,0/10,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. alimentación. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. racor roscado.
Product Details
- Cantidad en stock: LOL111B
- Manufacturer: APV
- Model: 6V
- Serial Number: D-9756-6V-86
Pump Details
- Pump Type: Centrifugal
- Max Gallons Per Minute GPM: 160
- Max Speed RPM: 3600
- Maximum Pressure MAWP (PSI): 120
- # Inlets: 1
- # Outlets: 1
- Inlet/Outlet 1: Inlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 2.5
- Inlet/Outlet 2: Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 1.5
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: Reliance
- Motor Horsepower(HP): 7.5
- Motor RPM: 3505
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 21.0/10.5
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3