Bomba centrífuga APV W70/30 (25 HP, 180 GPM máx.)
Bomba Centrífuga APV Crepaco. Modelo: W70/30. El caudal de la bomba nueva es de 180 gpm con los caballos de fuerza y la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. (1) 9 pulgadas de diámetro. impulso. Motor Weg: 25 Hp, 3545 rpm, 208-230/460 V, 55/27,5 A, 60 Hz, Trifásico. (1) Entrada acme de 2-1/2 pulg. (1) Salida acme de 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: 2 pies 8-3/4 pulgadas de largo x 1 pie 5-1/2 pulgadas de ancho x 1 pie 4-5/8 pulgadas de alto (ACN72).
Product Details
- Cantidad en stock: TMCB280.10
- Manufacturer: APV
- Model: W70/30
- Serial Number: H7267
Pump Details
- Pump Type: Centrifugal
- Max Gallons Per Minute GPM: 180
- Impeller Diameter (inches): 9
- # Inlets: 1
- # Outlets: 1
- Inlet/Outlet 1: Inlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 2.5
- Inlet/Outlet 1 Type: ACME
- Inlet/Outlet 2: Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 1.5
- Inlet/Outlet 2 Type: ACME
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: WEG
- Motor Horsepower(HP): 25
- Motor RPM: 3545
- Motor Voltage: 208-230/460
- Motor Amps: 55/27.5
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 32.75
- Width (Inches): 17.5
- Height (Inches): 16.625
- ACN: 72