Bomba centrífuga Aurora 341-BF (10 HP, 500 GPM máx.)
Bomba centrífuga Aurora. Modelo: 341-BF. Número de serie: AS99-24739. Capacidad: 500 gpm @ 65 tdh. Motor eléctrico estadounidense, 10 hp, 3500 rpm, 208-230/460 V, 27,6-24,4/12,2 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas/salidas: (2) 4 pulg. de diámetro. puerto embridado. Dimensiones totales: 2 pies 2 pulgadas de largo x 1 pie 4 pulgadas de ancho x 1 pie 6 pulgadas de alto (H9).
Product Details
- Cantidad en stock: KWBF750K
- Manufacturer: Aurora
- Model: 341-BF
- Serial Number: AS99-24739
Pump Details
- Pump Type: Centrifugal
- Max Gallons Per Minute GPM: 500
- # Inlets/Outlets: 2
- Inlet/Outlet 1: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 4
- Inlet/Outlet 1 Type: Flange
- Inlet/Outlet 2: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 4
- Inlet/Outlet 2 Type: Flange
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: US Electrical Motor
- Motor Horsepower(HP): 10
- Motor RPM: 3500
- Motor Voltage: 208-230/460
- Motor Amps: 27.6-24.4/12.2
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 215JM
Dimensions:
- Length (Inches): 26
- Width (Inches): 4
- Height (Inches): 18