Bomba centrífuga Aurora 341A-BF (20 HP, 750 GPM máx.)
Bomba centrífuga Aurora. Modelo: 341A-BF. Falta la carcasa de la bomba. El caudal de la bomba nueva es de 750 gpm con los caballos de fuerza y la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Diámetro del impulsor: motor eléctrico Leeson de 6 pulgadas, 20 hp, 3530 rpm, 208-230/460 V, 54-48/24 amperios, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 2 pies 1 pulgada de largo x 1 pie 4 pulgadas de ancho x 1 pie de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: KWBF750J
- Manufacturer: Aurora
- Model: 341A-BF
- Serial Number: AS-30114
Pump Details
- Pump Type: Centrifugal
- Max Gallons Per Minute GPM: 750
- Impeller Diameter (inches): 6
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: Leeson
- Motor Horsepower(HP): 20
- Motor RPM: 3530
- Motor Voltage: 208-230/460
- Motor Amps: 54-48/24
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 254T
Dimensions:
- Length (Inches): 25
- Width (Inches): 16
- Height (Inches): 12
Additional Product Details
- Known Issues or Problems: Pump Housing Missing