Bomba Centrífuga Durco (2 HP)
Bomba centrífuga Durco. Carcasa de acero inoxidable, con motor de accionamiento directo de 2 hp, 1725 rpm, 230/460 V. Montado sobre base de acero dulce. 1-1/2 pulg. NPT x 2 pulg. NPT.
Product Details
- Cantidad en stock: RCOG405.a
- Manufacturer: Durco
Pump Details
- Pump Type: Centrifugal
- # Inlets/Outlets: 2
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 1.5
- Inlet/Outlet 1 Type: NPT
- Inlet/Outlet 2: Inlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 2
- Inlet/Outlet 2 Type: NPT
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Horsepower(HP): 2
- Motor RPM: 1725
- Motor Voltage: 230/460