Bomba Centrífuga Centri 603 (20 HP)
Bomba Centrífuga Sanitaria. Modelo: 6D3. Número de serie: 76Z52-G1. Diámetro del impulsor: 8 pulg. *Motor no incluido, se quitó el motor anterior de 20 HP y 3500 RPM. Entradas/salidas: (2) 3 pulg. de diámetro. Accesorios ACME. Dimensiones totales: 1 pie 4 pulgadas de largo x 1 pie 4 pulgadas de ancho x 1 pie 2-1/2 pulgadas de alto (E)
Product Details
- Cantidad en stock: BIIR8013.
- Manufacturer: Centri
- Model: 603
- Serial Number: 76Z52-G1
Pump Details
- Pump Type: Centrifugal
- Maximum Temperature (F): 260
- Impeller Diameter (inches): 8
- # Inlets/Outlets: 2
- Inlet/Outlet 1: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 3
- Inlet/Outlet 1 Type: ACME
- Inlet/Outlet 2: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 3
- Inlet/Outlet 2 Type: ACME
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Horsepower(HP): 20
Dimensions:
- Length (Inches): 16
- Width (Inches): 16
- Height (Inches): 14.5