Bomba centrífuga ChemPump GVBS-5K-1S (7,9 HP, 50 GPM máx.)
Bomba de motor encapsulado ChemPump Serie G: 50 gpm. Modelo GVBS-5K-1S. Caja e impulsor de bomba de acero inoxidable 316. Diablillo. diámetro: 5-1/4 pulg., entrada de 3 pulg., salida de 1-1/2 pulg., 84 pies de cabeza. Motor totalmente cerrado: 7,9 hp, 3450 rpm, 230/460 V, 17,6/8,8 amperios. Carga completa: 5,9 Kw, trifásico, clase H, S/N 29475-1. Dimensiones totales: 26 pulgadas de largo x 10 pulgadas de ancho x 17 pulgadas de alto. Estas bombas sin sello cuentan con equilibrio de empuje hidráulico automático, diseño de superficie de empuje reemplazable, indicador de dirección de rotación y cojinetes delanteros y traseros de precisión. Cuesta nuevo $8,265.
Product Details
- Cantidad en stock: OIP019.
- Manufacturer: ChemPump
- Model: GVBS-5K-1S
Pump Details
- Pump Type: Centrifugal
- Max Gallons Per Minute GPM: 50
- Max Speed RPM: 3450
- Impeller Diameter (inches): 5.25
- # Inlets: 1
- # Outlets: 1
- Inlet/Outlet 1: Inlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 3
- Inlet/Outlet 2: Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 1.5
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Horsepower(HP): 7.9
- Motor RPM: 3450
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 17.6/8.8
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 26
- Width (Inches): 10
- Height (Inches): 17