Bomba centrífuga Fristam FP 1722 (7,5 HP, 300 GPM máx.)
Bomba Centrífuga Sanitaria Fristam Serie FP. Modelo: FP 1722. S/N: 122164009. Capacidad: 300 gpm @ 91 tdh (~40 psi usando gravedad específica de agua = 1). Diámetro del impulsor: 6 pulg. (150 mm). Mínimo desplazamiento por revolución: 0,086. Material de construcción: acero inoxidable 316L. Opción de sello: doble mecánico, elastómeros Viton. Motor industrial Baldor, 7 ½ hp, 3450 rpm, 575 V, 6.9 amperios, 60 Hz, trifásico. Estas bombas centrífugas sanitarias de alto rendimiento y servicio pesado manejan las aplicaciones más exigentes, como la extracción de líquidos de evaporadores al vacío, productos viscosos, calientes o abrasivos. Entrada: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Salida: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 2 pies 5 pulgadas de largo x 10 pulgadas de ancho x 1 pie 2 pulgadas de alto (ACN37). Se ha retirado el motor de la bomba, el motor no funciona y se ha cortado del eje. Solo está disponible la bomba.
Product Details
- Cantidad en stock: ENDX694.1a
- Manufacturer: Fristam
- Model: FP 1722
- Serial Number: 122164009
Pump Details
- Pump Type: Centrifugal
- Max Gallons Per Minute GPM: 300
- Impeller Diameter (inches): 6
- # Inlets: 1
- # Outlets: 1
- Inlet/Outlet 1: Inlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 2.5
- Inlet/Outlet 1 Type: S-Line
- Inlet/Outlet 2: Inlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 1.5
- Inlet/Outlet 2 Type: S-Line
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: Baldor
- Motor Horsepower(HP): 7.5
- Motor RPM: 3450
- Motor Voltage: 575
- Motor Amps: 6.9
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 29
- Width (Inches): 10
- Height (Inches): 14
- ACN: 37