Bomba centrífuga Waukesha Cherry-Burrell VA (2 HP)
Bomba centrífuga Cherry-Burrell. Modelo: VA. S/N: 34329. Motor eléctrico Sterling: 2 hp, 1750 rpm, 208-230/460 v, 6,39-5,78/2,89 a, 60 Hz, trifásico. Cuadro 145TC. (1) 5 pulgadas de diámetro. impulso. Entrada: (1) ACME de 2 pulgadas, (1) ACME de 1-1/2 pulgadas. Dimensiones totales: 1 pie 5-1/2 pulgadas de largo x 11 pulgadas de ancho x 7-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: NOIP1117
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Model: VA
- Serial Number: 34329
Pump Details
- Pump Type: Centrifugal
- Impeller Diameter (inches): 5
- # Inlets/Outlets: 2
- Inlet/Outlet 1: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 2
- Inlet/Outlet 1 Type: ACME
- Inlet/Outlet 2: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 1.5
- Inlet/Outlet 2 Type: ACME
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: Sterling
- Motor Horsepower(HP): 2
- Motor RPM: 1750
- Motor Voltage: 208- 230/460
- Motor Amps: ,6.39-5.78/2.89
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 145TC
Dimensions:
- Length (Inches): 17.5
- Width (Inches): 11
- Height (Inches): 7.5