Bomba centrífuga Waukesha Cherry-Burrell 4BHK-F (20 HP)
Bomba centrífuga sanitaria Cherry-Burrell. Modelo: 4BHK-F. S/N: 5122. Diámetro del impulsor: Motor eléctrico de 6 pulg., 20 hp, 3500 rpm, 230/460 V, 46/23 amperios, 60 Hz, trifásico. Entrada: (1) 2 pulgadas de diámetro. Accesorio ACME. Salida: (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio ACME. Dimensiones totales: 2 pies 7 pulgadas de largo x 1 pie de ancho x 1 pie 3 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: OIP158.
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Model: 4BHK-F
- Serial Number: 5122
Pump Details
- Pump Type: Centrifugal
- Impeller Diameter (inches): 6
- # Inlets: 1
- # Outlets: 1
- Inlet/Outlet 1: Inlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 2
- Inlet/Outlet 1 Type: ACME
- Inlet/Outlet 2: Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 2
- Inlet/Outlet 2 Type: ACME
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Horsepower(HP): 20
- Motor RPM: 3500
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 46/23
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 31
- Width (Inches): 12
- Height (Inches): 15