Bomba centrífuga Tri Clover
Bomba centrífuga Tri Clover. Modelo CS216MD14L-S. Número de serie J0088. Capacidad: hasta 97 gpm. Diámetro del impulsor: Motor eléctrico de acero inoxidable de 4-1/2 pulg., 1,5 hp, 1740 rpm, 230/460 V, 4,9/2,45 amperios, 60 Hz. Las bombas de la serie C ofrecen un rendimiento confiable en cualquier aplicación de baja viscosidad. Cuentan con un diseño práctico de bajo mantenimiento y pueden manejar productos viscosos a niveles elevados de GPM y presión. Las aplicaciones incluyen: industrias farmacéutica, biotecnológica, química fina, alimentos y bebidas. Entradas: (1) 2-1/2 pulgadas Salidas: (1) 1-1/2 pulgadas Dimensiones totales: 20-1/2 pulgadas de largo x 9 pulgadas de ancho x 11 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: CCFP503.
- Manufacturer: Tri-Clover
- Model: CS216MD14L-S
- Serial Number: J0088
Pump Details
Previous Refrigerant
Motor Details
Dimensions:
Additional Product Details
- Product Purchased From: Fruit Processor