Bomba centrífuga Tri-Clover
Bomba centrífuga Tri-Clover. Modelo: C218MD18T-5-3-18, S/N: S04106. Diámetro del impulsor: 8 pulg. Motor eléctrico Reliance: 3 hp, 1730 rpm (final), 240/460 V, 9,2/4,6 amperios, 60 Hz. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio de línea Q. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio de línea Q. Dimensiones totales: 23 pulgadas de largo x 13-1/2 pulgadas de ancho x 15 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: RLOL318.4
- Manufacturer: Tri-Clover
- Model: C218MD18T-S-3-18
- Serial Number: S04106
Pump Details